竹井機器工業
竹井機器工業の 計測・測定機器
竹井機器工業の 角度計・前屈計
デジタル上体そらし計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28906773
品番
TKK-5404
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)
約0.7
電源
リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約160×172×817
測定範囲(cm)
10.0〜80.0(0.1単位)
松吉医科器械コード
02-3820-00