足指筋力測定器U(ベルト付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28906798 品番TKK-3365B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。

付属品足指筋力固定ベルト 種別デジタル出力付 質量(kg)約4 電源単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110 測定範囲(kg)0.5〜80.0 松吉医科器械コード24-6346-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28906789
2024-02-22
用途:
時間があれば診察時に使用して、指導の一助にしてみたい。
医療・福祉・介護関連業

説明書が少しわかりにくい?トレーニングの切り替えがまだ不明。物はしっかりしていて良さそう。
届くのがかなり遅れたので残念だった。2/8注文、最初の遅延連絡2/14、到着が2/22。もっと早く連絡すべき。
正常値(男女年齢別)つけて頂けると良いかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする