Eホルダー(鼻内視鏡収納ホルダー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28906843 品番 -
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。

付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック 寸法(mm)本体/W100×D110×H540、収納パイプ部/Φ34(内径Φ28)×H800 タイプロングタイプ 耐荷重(kg)1.3 適合サイズ(mm)スコープ有効長/700 松吉医科器械コード24-2773-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする