曜日別特売
- Eホルダー(鼻内視鏡収納ホルダー) 精研 28906859

Eホルダー(鼻内視鏡収納ホルダー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
松吉医科器械コード24-2473-00
内容量1個注文コード28906859品番-
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。

付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック寸法(mm)本体/W100×D110×H540、収納パイプ部/Φ34(内径Φ28)×H495タイプ標準タイプ耐荷重(kg)1.3適合サイズ(mm)スコープ有効長/300松吉医科器械コード24-2473-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする