ヒラタニ
ヒラタニの 専門診療・科目別
ヒラタニの 内視鏡検査用品
内視鏡スタンド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28906895
品番
BH-918
参考基準価格(税別)
¥198,500
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
検査の準備や洗浄後の一時保管にも便利です。2段式アクリル架台。
材質
フレーム/ステンレス、架台/アクリル
タイプ
4本掛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×400×1650
キャスター径(Φmm)
75(ストッパー付)
松吉医科器械コード
23-3055-00