名優
名優の 専門診療・科目別
名優の 内視鏡検査用品
ディスポバイトブロック(抗菌加工)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
28906938
品番
B3
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ディスポーザブルタイプの内視鏡用マウスピース。内視鏡検査時に装着することで開口状態を維持します。ラテックスフリー。鉛、DEHPフリー。
材質
本体/ポリプロピレン、ストラップ/ポリイソプレン
寸法(mm)
本体/W90×D25×H52、開口部径/Φ20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003BITESS
松吉医科器械コード
24-6241-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器