フジメディカル
フジメディカルの 専門診療・科目別
フジメディカルの 内視鏡検査用品
マウスピース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30個)
注文コード
28906947
品番
PM0022
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内視鏡使用時に開口状態を維持します。【2】は内側に梨地加工が施されており、内視鏡の操作が容易。ラテックスフリー、DEHPフリー。EOG滅菌済。
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
開口部径/26×14
タイプ
ハード
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000034
松吉医科器械コード
24-4055-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器