カセッテカバー(17×17判)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード28907437 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

発泡ポリエチレン構造がカセッテの端をカバーし、当たりによる痛みを緩和します。アルコール清拭可能で、いつも清潔に使用できます。

材質発泡ポリエチレン、軟質ポリオレフィン サイズ17×17判 タイプクッションタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)500×500 松吉医科器械コード24-6243-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする