フレア
フレアの 専門診療・科目別
フレアの 放射線科用品
フレアの マット・ブロック
カセッテカバー(半切判)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
28907464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
発泡ポリエチレン構造がカセッテの端をカバーし、当たりによる痛みを緩和します。アルコール清拭可能で、いつも清潔に使用できます。
材質
発泡ポリエチレン、軟質ポリオレフィン
サイズ
半切判
タイプ
クッションタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
430×490
松吉医科器械コード
24-6243-01