ケルン
ケルンの 専門診療・科目別
ケルンの 放射線科用品
ケルンの その他放射線科用品
Xラック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28907805
品番
KX-110
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥230,406
販売価格(税別)
¥
209,460
バスケットに入れる
X線フィルムホルダーやX線フィルムボックスをすっきりと収納できる保管棚。半切判タテ収納タイプ。
付属品
仕切板×12枚
材質
スチール
段数
4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×460×2103
松吉医科器械コード
01-2881-00