マエダ
マエダの 手袋・マスク・感染予防
マエダの エプロン・ガウン 医療・検査用
ワンダーライトクールエプロン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
イエロー
サイズ
M
注文コード
28907848
品番
WMA5-35M
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥85,228
販売価格(税別)
¥
77,480
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
前面両脇止めのスタンダードタイプ。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
色
イエロー
質量(kg)
2.4
サイズ
M
胸囲(cm)
70〜90
身長(cm)
160
付属品
ハンガー
着丈(cm)
98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001071
前幅(cm)
58
松吉医科器械コード
24-6250-11
鉛当量(mmPb)
0.35
医薬品医療機器等法
一般医療機器