ワンダーライトハーフコート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28908959 品番 WLH5-25L
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥58,443
販売価格(税別)
53,130

巻きスカートと組み合わせて使用すると、重量を上下に分散するセパレートタイプの全周防護衣になります。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

イエロー 質量(kg)2 サイズL 胸囲(cm)100〜110 身長(cm)170 付属品ハンガー 着丈(cm)63 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071 前幅(cm)50 松吉医科器械コード24-6253-02 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする