WLH5-35LL ワンダーライトハーフコート マエダ 28909065

ワンダーライトハーフコート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
サイズLL
オリーブ
身長(cm)175
鉛当量(mmPb)0.35
内容量1着注文コード28909065品番WLH5-35LL
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥68,112
販売価格(税別)
61,920

巻きスカートと組み合わせて使用すると、重量を上下に分散するセパレートタイプの全周防護衣になります。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

オリーブ質量(kg)2.8サイズLL胸囲(cm)110~120身長(cm)175付属品ハンガー着丈(cm)65医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071前幅(cm)55松吉医科器械コード24-6253-07鉛当量(mmPb)0.35医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする