※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28909520 00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28909520 00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28909520 00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28909520

4.4オンス ADPドライポロシャツ

(12件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28909520 品番 00302-ADP
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

真面目な見た目と着用感がひとつとなるドライポロシャツ

ホワイト サイズ120cm 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)34 袖丈(cm)15 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)36 生地表メッシュ 身丈(cm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
デスクワーク
その他業種

職場が襟付きのシャツ限定なので購入しました。
シンプルなデザインで着心地もいいです。

対象商品:
60540313
2024-12-11
用途:
通学用
北條 様 (飲食業)

子どもの通学用に購入。
白ですが、透けないし、汗臭いもつかず、速乾性も良く、良かったです。
これは、気兼ねなく使えます。
夏、助かりました。

対象商品:
60540374
2023-06-13
用途:
部屋着
製造業

部屋着として使用してます。外に買い物とか行っても大丈夫ですし、すごく気に入ってます。

対象商品:
60540444
2022-06-18
用途:
飲食店の制服として
飲食業

サラサラしていて着心地も良い。
多くのメーカーさんはSサイズからの展開なのですが、これはSSサイズからの展開でとてもありがたい。

対象商品:
60540304
2022-01-19
用途:
調理
製造業

着た感じが良く、清潔感もあると思い満足しています。

対象商品:
60540313
2021-07-29
用途:
スポーツ時
医療・福祉・介護関連業

このメーカーのこのシャツを、長く使用してますが、コスパ抜群。ずっと定番です。

対象商品:
60540374
2018-06-06
用途:
職場で研磨作業のときに着ています。

とても良い商品です。また買おうと思いました。改善も所は無さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
60540496
2016-04-15
用途:
農作業

身長166cm58kgウエスト74cmです。
寸法図だけを見て一か八かでSSサイズを買いましたが
結果どこかがきついと言う事も無くピッタリでした。
かなりゆったりしたサイズ展開だと思いますので
ダボつきたくない人は1サイズ以上小さくても良いと思います。
縫製は値段の割にしっかりしていて長持ちしそうです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする