WFA5-35S ワンダーライトフィットエプロン マエダ 28909808

ワンダーライトフィットエプロン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1着イエローサイズS注文コード28909808品番WFA5-35S
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ウエストを巻くように回り込む幅広フィットゴムベルトで、正面1ヶ所のマジックテープを止めるだけで手軽に着用できます。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

イエロー質量(kg)2.1サイズS胸囲(cm)~80身長(cm)150付属品ハンガー着丈(cm)88医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071前幅(cm)55松吉医科器械コード24-6251-10鉛当量(mmPb)0.35医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※医療機関以外の場合、お断りさせていただきます。
※使用施設名、使用者、住所などの確認をさせて頂きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする