WFC5-25L ワンダーライトフィットコート マエダ 28910937

ワンダーライトフィットコート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
サイズL
イエロー
身長(cm)170
鉛当量(mmPb)0.25
内容量1着注文コード28910937品番WFC5-25L
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥109,890
販売価格(税別)
99,900

インナーベルトを左右に引き伸ばしながら装着すると、背面のフィットゴムが機能して肩が浮くような着心地を実現。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

イエロー質量(kg)3.6サイズL胸囲(cm)80~105身長(cm)170付属品ハンガー着丈(cm)95医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071前幅(cm)60松吉医科器械コード24-6252-02鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
※医療機関以外の場合、お断りさせていただきます。
※使用施設名、使用者、住所などの確認をさせて頂きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする