ワンダーライトフィットコート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28910973 品番 WFC5-25-3L
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥185,900
販売価格(税別)
169,000

インナーベルトを左右に引き伸ばしながら装着すると、背面のフィットゴムが機能して肩が浮くような着心地を実現。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

イエロー 質量(kg)4.3 サイズ3L 胸囲(cm)125〜135 身長(cm)180 付属品ハンガー 着丈(cm)105 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071 前幅(cm)70 松吉医科器械コード24-6252-04 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
※医療機関以外の場合、お断りさせていただきます。
※使用施設名、使用者、住所などの確認をさせて頂きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする