モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
防護衣シンプラー・コート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28913159
品番
MSC-25L
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥82,258
販売価格(税別)
¥
74,780
バスケットに入れる
背・側面からの散乱線にも配慮した360°防護タイプ。
色
グレー
種別
マジカルライト(無鉛)
質量(kg)
3.5
サイズ
L
胸囲(cm)
100〜110
付属品
ハンガー
身長(cm)
170
着丈(cm)
95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001011
前幅(cm)
61
松吉医科器械コード
19-3451-01
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機関向けの商品です。
※使用施設、住所、氏名等の情報をお伺いすることがございます。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
医療
専門診療・科目別
放射線科用品
放射線防護具
防護衣シンプラー・コート マエダ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります
X線・レントゲン用品
マット・ブロック
放射線防護具
その他放射線科用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品