マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
防護衣シンプラー・コート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28913247
品番
SSC-25L
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,219
販売価格(税別)
¥
59,290
バスケットに入れる
背・側面からの散乱線にも配慮した360°防護タイプ。
色
ネイビー
種別
ソフライト(含鉛)
質量(kg)
3.8
サイズ
L
胸囲(cm)
100〜110
付属品
ハンガー
身長(cm)
170
着丈(cm)
95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001031
前幅(cm)
61
松吉医科器械コード
19-3450-01
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機関向けの商品です。
※使用施設、住所、氏名等の情報をお伺いすることがございます。