※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
保科製作所
保科製作所の 手袋・マスク・感染予防
保科製作所の エプロン・ガウン 医療・検査用
フレームライトエプロンタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
イエロー
サイズ
S
注文コード
28913439
品番
PAB
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
表面材にSIAA認定の抗菌素材を採用。背面のフレームとウエストベルトで肩にかかる重さを軽減します。身体の前面を守るエプロンタイプ。
色
イエロー
質量(kg)
2.5
サイズ
S
胸囲(cm)
75〜85
着丈(cm)
90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005000003
前幅(cm)
55
松吉医科器械コード
24-4487-00
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ハンガーは別売です。