曜日別特売
PAB フレームライトエプロンタイプ 保科製作所 28913527

フレームライトエプロンタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1着オレンジサイズS注文コード28913527品番PAB
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

表面材にSIAA認定の抗菌素材を採用。背面のフレームとウエストベルトで肩にかかる重さを軽減します。身体の前面を守るエプロンタイプ。

オレンジ質量(kg)3.2サイズS胸囲(cm)75~85着丈(cm)90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003前幅(cm)55松吉医科器械コード24-4487-04鉛当量(mmPb)0.35医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※ハンガーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする