マエダ
マエダの 手袋・マスク・感染予防
マエダの エプロン・ガウン 医療・検査用
防護衣シンプラー・エプロン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28914437
品番
MSA-25S
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥52,008
販売価格(税別)
¥
47,280
バスケットに入れる
防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。
色
オレンジ
種別
マジカルライト(無鉛)
質量(kg)
1.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001011
松吉医科器械コード
19-3445-14
付属品
ハンガー
サイズ
S
胸囲(cm)
〜90
身長(cm)
150
着丈(cm)
88
前幅(cm)
55
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器