※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
保科製作所
保科製作所の 専門診療・科目別
保科製作所の 放射線科用品
保科製作所の 放射線防護具
ポイントネック(スマートライト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28915198
品番
SNP
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
甲状腺をピンポイントでカバーするシンプル仕様。汗取りシート10枚付。
色
イエロー
質量(kg)
0.3
松吉医科器械コード
24-4537-01
鉛当量(mmPb)
0.35
付属品
汗取りシート×10枚
サイズ
フリー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005201003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。