松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の ストレッチャー
MRI室用ストレッチャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28915374
品番
MR-UD-3T
参考基準価格(税別)
¥453,200
販売価格(税込)
¥494,890
販売価格(税別)
¥
449,900
バスケットに入れる
メインフレームに非磁性素材で、着磁をしないアルミ素材を使用したスタンダードタイプのMRI室用ストレッチャー。クランクハンドル昇降式。非磁性体割合99%以上。
キャスター径(Φmm)
125(4輪ストッパー)
付属品
ガートル棒
仕様
3.0テスラ対応
材質
アルミ
質量(kg)
37.8
タイプ
スタンダード
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
595×1900×540〜925
マット厚(mm)
約50
松吉医科器械コード
23-7383-00