MRI室用ストレッチャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28915383 品番MR-UD-3TMG
参考基準価格(税別)¥968,000 販売価格(税込) ¥1,063,590
販売価格(税別)
966,900

フレームからボルト・ナットに至るまで着磁をしない素材を使用。3.0テスラでの着磁と画像の乱れなどのリスクを最小限に抑えました。クランクハンドル昇降式。一般のストレッチャーとの区分け管理がしやすい鮮やかなマットカラー。

キャスター径(Φmm)125(ダブルロック方式) 付属品ガートル棒 仕様3.0テスラ対応 材質アルミ 質量(kg)40 タイプハイスペック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×1900×540〜925 マット厚(mm)約50 松吉医科器械コード23-6984-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする