日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
MRI室用ストレッチャー(昇降式)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28915408
品番
TY207P
参考基準価格(税別)
¥880,000
販売価格(税込)
¥966,790
販売価格(税別)
¥
878,900
バスケットに入れる
背上げ機構を標準装備のMRI室用ストレッチャー。上下ハンドルで担架面の高さを無段階で調節可能。キャスターは4輪ストッパー付。
キャスター径(Φmm)
125(4輪ストッパー)
付属品
酸素ボンベ受け金具、ガートル棒、カゴ
仕様
3.0テスラ対応
材質
担架部/アルミ合金(焼付塗装)、ベース部/アルミ合金(塗装仕上)
質量(kg)
約50
タイプ
背上げ機構付き
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
640×1940×520〜870
マット厚(mm)
50
松吉医科器械コード
24-6247-00