松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 診察・検査器具
松永製作所 (車椅子)の 輸血・採血・点滴関連
松永製作所 (車椅子)の 点滴ガートル
MRI室用ガートル台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28915426
品番
MR-IG-3TMG
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥180,290
販売価格(税別)
¥
163,900
バスケットに入れる
磁性体検知器対応の高品質モデル。非磁性体割合100%。専用グリップ付。
付属品
専用グリップ
仕様
3.0テスラ対応
材質
アルミ
質量(kg)
5.1
タイプ
ハイスペック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×1430〜2370
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
23-6988-00