曜日別特売
AX-71111T 一般病室向けベッドAXシリーズ シーホネンス 28915539

一般病室向けベッドAXシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個注文コード28915539品番AX-71111T
参考基準価格(税別)¥728,200販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800

ヘッドレスト機能で頭部や上体のポジションが調節でき、誤嚥リスクの低減や口腔ケアに役立ちます。省スペースと垂直ハイロー昇降で、お部屋を有効に活用できます。搬送・緊急・災害時など、いつでも操作可能なバッテリーを標準搭載。

仕様電動式3モーター、背上げ0~70°、膝上げ0~30°床面高さ(mm)250キャスター径(Φmm)125(双輪・トータルロック付)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×2100×650~1075高さ調節(ボトム上面)250~675mm適合寸法(cm)マットレス幅/83松吉医科器械コード24-5222-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする