※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの ベッド 施設用
ノーリツイスの ベッドサイド用品
収納スツール(キャスター付)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
28915697
品番
NR-1BOX-K/PK
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
患者のタオルや下着など収納できるベンチです。ゆっくりとフタが閉じるソフトダウンステーを使用しています。移動がラクなキャスター付。
幅(mm)
820
奥行(mm)
350
高さ(mm)
430
材質
木・ウレタンフォーム
質量(kg)
14
色
ピンク
キャスター径(Φmm)
40(ストッパー付)
松吉医科器械コード
24-5225-01