ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの ベッド 施設用
ノーリツイスの ベッドサイド用品
床頭台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
1700
色
ミディアムウォールナット
注文コード
28915749
品番
TUF1-LD
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
引出・扉付収納棚仕様の床頭台。3タイプからお選びいただけます。
幅(mm)
500
奥行(mm)
530
高さ(mm)
1700
質量(kg)
55
色
ミディアムウォールナット
タイプ
ロングタイプ
松吉医科器械コード
24-6902-02
材質
天板/パーティクルボード・MDF・低圧メラミン、本体/パーティクルボード・MDF・強化プリント紙、取手/亜鉛合金