久喜製作所
久喜製作所の 施設用家具・備品
久喜製作所の ベッド 施設用
久喜製作所の ベッドサイド用品
ベッド用ボンベ架(1ヶ所固定)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28915828
品番
KBU05-B
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
約1.3
色
グリーン
タイプ
1ヶ所固定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×155×450
適合容量(L)
500用
松吉医科器械コード
23-7450-00