ハカルプラス
ハカルプラスの 施設用家具・備品
ハカルプラスの 病室用品
ハカルプラスの 安全・保護
CAREaiコンセントコール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28916284
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥152,031
販売価格(税別)
¥
138,210
バスケットに入れる
コンセントがあればどこにでも設置できる簡易コールシステム。コールスイッチはユニバーサルデザインの考えを取り入れた押しやすい形状です。
仕様
ペンダントセット
セット内容
親機、子機、コールスイッチ、ペンダント
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機/172×111×97、子機/70×48×115、コールスイッチ/24×40×140、ペンダント/45×93×19
松吉医科器械コード
24-6581-00