パラマウントベッド
パラマウントベッドの 歩行関連
パラマウントベッドの その他歩行関連
床走行式電動介護リフト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28916309
品番
KQ-781
参考基準価格(税別)
¥583,000
販売価格(税込)
¥574,360
販売価格(税別)
非課税商品
¥
574,360
バスケットに入れる
バッテリー駆動によるコードレスで使いやすい電動介護リフト。ハンドルの高さと支柱の取付高を調節できます。
材質
支柱・ブーム/アルミ、ベース/スチール
質量(kg)
38
電源
内蔵型バッテリー
耐荷重(kg)
205
キャスター径(Φmm)
前輪/35、後輪/100(双輪・ストッパー付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650〜1060×1300×1310〜2050
松吉医科器械コード
24-3583-00