看護用品研究所
看護用品研究所の 施設用家具・備品
看護用品研究所の 病室用品
看護用品研究所の 安全・保護
肌に優しい保護ベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28916966
品番
B-301
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
サイズ
L
長さ(m)
3
幅(cm)
手首/10、ひも/5
材質(表地)
綿35%・ポリエステル65%
松吉医科器械コード
23-5977-01