ホットキャビ(殺菌灯付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28917054 品番HC-11UVPRO
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

殺菌灯付きの使いやすい前開きタイプ。ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用。スムーズな扉の開閉を実現したこだわりのヒンジや最適化されたプログラムによる温度制御など、ホットキャビ50年の伝統に裏付けされた確かな品質です。

収納容量(L)11(おしぼり約55本) 消費電力(W)200 質量(kg)7.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×363×322 庫内寸法(mm)W348×D207×H152 庫内温度(℃)70〜80 松吉医科器械コード24-6592-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする