ホットキャビ(殺菌灯付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28917063 品番HC-21UVPRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

殺菌灯付きの使いやすい前開きタイプ。ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用。スムーズな扉の開閉を実現したこだわりのヒンジや最適化されたプログラムによる温度制御など、ホットキャビ50年の伝統に裏付けされた確かな品質です。

収納容量(L)11×2(おしぼり約110本) 消費電力(W)200 質量(kg)11.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×363×562 庫内寸法(mm)W348×D207×H152×2庫 庫内温度(℃)70〜80 松吉医科器械コード24-6592-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28917063 HC-21UVPRO 25713818 HC-21UV Pro タイジ ホットキャビ(110本) タイジ タイジ ホットキャビ(110本) タイジ 1個 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする