※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの 病室用品
フィフティ・ヴィジョナリーの タオルウォーマー
ホットメイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28917088
品番
SO-H18F
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。
収納容量(L)
18(おしぼり約75本)
消費電力(W)
180
質量(kg)
約6
色
クールピンク
サイズ
L
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×285×355
庫内寸法(mm)
W374×D200×H250
庫内温度(℃)
70
松吉医科器械コード
24-5624-01