※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの 病室用品
フィフティ・ヴィジョナリーの タオルウォーマー
ホットメイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28917097
品番
SO-H8F
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。
収納容量(L)
7.5(おしぼり約50本)
消費電力(W)
130
質量(kg)
約4
色
シルバーグレー
サイズ
S
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×260
庫内寸法(mm)
W270×D200×H140
庫内温度(℃)
70
松吉医科器械コード
24-5623-00