日本医理器材
日本医理器材の 診察・検査器具
日本医理器材の 採尿・採便用品
日本医理器材の 採尿用品
尿コップトレー用カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28917307
品番
PP-6C
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
23-5995-11
種別
6人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×217×155
材質
ポリ塩化ビニール
適合
PP-6N用