サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 作業台・テーブル 施設用
サカセ化学工業の 作業テーブル 施設用
ナーシングテーブル(天板電動昇降式)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28917316
品番
NT-106S
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
電動昇降式ナーシングテーブルです。スタッフの業務姿勢や導線に合わせて効率的に、最適な高さにボタンひとつで上下調節できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×652〜1152
電源(V)
AC100
消費電力(W)
動作時/300
材質(天板)
木製メラミン樹脂加工
松吉医科器械コード
24-6600-04