※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
SNナースチェア(背付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28917919
品番
SN-CH008BK
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Φ390mmと大きく硬めの座面で、長時間の使用に最適です。クッション性・ホールド性が高い背もたれで、ゆったり座れます。ガス圧ワンタッチ昇降式。
色
ブラック
材質
脚部/スチール・ABS、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー
質量(kg)
7.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
540×770〜930
キャスター径(Φmm)
50
座×座高(mm)
Φ390×490〜640
松吉医科器械コード
24-5251-01