ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの チェア 施設用
ケルンの ドクター・ナース・クランケチェア
マルチチェア(キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28917946
品番
KA-320
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
背と座面がそれぞれ単独でまわるマルチチェア。座高ガス上下調節。
色
ベージュ
材質
座部/ウレタン、脚部/鋼板(粉体塗装)、張地/防汚ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×465×775〜935
キャスター径(Φmm)
50
座×座高(mm)
Φ360×540〜700
松吉医科器械コード
24-5247-00