※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ドクター・ナース・クランケチェア
チェア(肘付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28918034
品番
KE-926A
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ベーシックな布張りチェア。座高ガス上下調節。
色
ブラック
材質
脚部/エンプラ樹脂、張地/布
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×480×750〜880
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
24-4303-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
440×440×410〜540
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100