生興
生興の ホワイトボード
生興の ホワイトボード(脚付き)
ホワイトボード(脚付)片面・固定式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28918129
品番
SW-1890-I
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
板面(縦×横)(mm)
896×1794
付属品
マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1コ、マグネット(赤・黄)×各2コ
材質
スチール
タイプ
片面・固定式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1879×532×1709
松吉医科器械コード
23-6212-00
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500