ロッカー(6人用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28918156 品番SLK-6
参考基準価格(税別)¥97,100 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

シリンダー錠のベーシックタイプ。

タイプ6人用 材質スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1区画/247×468×820 松吉医科器械コード23-6759-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする