※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテブック
ケアブック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28918226
品番
KB-100
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
積み重ねてもすべりにくい特殊加工が表面に施されています。手に持った時のフィット感のよいケアブックです。
穴数
2
サイズ
A4
色
イエロー
松吉医科器械コード
24-5249-02
材質
ポリエチレン
背幅(mm)
40
寸法(縦×横)(mm)
320×265
収納枚数(枚)
カルテ/約100〜150
注意
※X金具に変更となっております。