ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カードインデックス
カラーインデックス(無地タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28918375
品番
KB-014
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
各項目が色分けされているので、見たいページを素早く開くことができます。綴穴は2穴・4穴にも適合する30穴の多穴対応型。
穴数
30
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
タイプ
9山
松吉医科器械コード
01-2800-05