※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の シャツ・インナー
Printstar(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
Printstar(トムス)の Tシャツ 半袖
5.6オンスCRBヘビーウェイトベースボールTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28918480
品番
00107-CRB
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
3/4スリーブのラグランTシャツをよりスタンダードにブラッシュアップ
色
ブラック×ホワイト
サイズ
2XL
混率(%)
綿100
裄丈(cm)
73.5
目付(g/m
2
)
190、5.6oz
身幅(cm)
61
生地
17/-天竺
身丈(cm)
82