※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用空気清浄機アースプラスエアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28918664 品番SA-1016J
参考基準価格(税別)¥256,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

細菌・ウィルスを吸着・分解するアースプラスHEPAフィルターと特殊複合活生炭フィルターで、強力に集塵・脱臭します。人感知センサー、自動回転機能・ルーバー付。

質量(kg)13.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)95(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×270×800 風量(m3/min)10 適合床面積46畳以下 松吉医科器械コード24-4831-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする