コアテック
コアテックの 施設用家具・備品
コアテックの 加湿器・浄化機
空気除菌脱臭装置コアマイスターホープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
標準仕様
注文コード
28918673
品番
KM-15F
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電気集塵方式を採用し、0.01μm以上の細菌やウイルスを捕集します。紫外線照射と光触媒のW効果で除菌・脱臭を行います。約48畳対応。PM2.5、PM0.5対応。
松吉医科器械コード
24-3116-01
タイプ
標準仕様
適合床面積
78m
2
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
強風時:12.9/12.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×330×900
質量(kg)
約33
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
90/100
付属品
リモコン